曜日別特売

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向けホワイト混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別女性用
全11種類を絞り込む
サイズ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00421198FH8231個L
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00421207FH8231個LL
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00421225FH8231個4L
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60816253FH8231本S
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60816262FH8231本M
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60816296FH8231本3L
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
00421173FH8231個S
5,900
取扱い終了
代替品有
00421182FH8231個M
5,500
取扱い終了
代替品有
00421216FH8231個3L
5,900
取扱い終了
代替品有
60816271FH8231本L
5,900
取扱い終了
代替品有
60816287FH8231本LL
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00421173FH82360816253FH823FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816253ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00421182FH82360816262FH823FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816262ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00421216FH82360816296FH823FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60816296ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
60816271FH82300421198FH823FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421198ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
60816287FH82300421207FH823FH823 ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 00421207ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする