曜日別特売

オイレス #2000ブッシュ

オイレス #2000ブッシュ - オイレス工業
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-40~+120内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75830955CBB-12180812188
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830964CBB-121810121810
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830973CBB-121812121812
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75830982CBB-121815121815
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75830991CBB-121816121816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831007CBB-121819121819
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831016CBB-121820121820
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831025CBB-121825121825
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831034CBB-121830121830
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831043CBB-131910131910
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831052CBB-131912131912
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831061CBB-131915131915
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831077CBB-131920131920
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831086CBB-131925131925
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831095CBB-131930131930
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831104CBB-142010142010
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831113CBB-142012142012
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831122CBB-142015142015
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
75831131CBB-142020142020
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831147CBB-142025142025
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831156CBB-142030142030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831165CBB-152110152110
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831174CBB-152112152112
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831183CBB-152115152115
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831192CBB-152116152116
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831201CBB-152120152120
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831217CBB-152125152125
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831226CBB-152130152130
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831235CBB-162210162210
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831244CBB-162212162212
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831253CBB-162215162215
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831262CBB-162216162216
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831271CBB-162219162219
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831287CBB-162220162220
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
75831296CBB-162225162225
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831305CBB-162230162230
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831314CBB-162235162235
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831323CBB-162240162240
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831332CBB-182410182410
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831341CBB-182412182412
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831357CBB-182415182415
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831366CBB-182416182416
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831375CBB-182420182420
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831384CBB-182425182425
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831393CBB-182430182430
オープン
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
75831402CBB-182440182440
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831411CBB-202810202810
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831427CBB-202812202812
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831436CBB-202815202815
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
75831445CBB-202816202816
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-11
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ探していて、なかなかちょうど良いサイズがなかったのですが、細かなサイズ設定でほぼぴったりサイズが見つかりました。
取り付けて間もないため、耐久性はまだ分かりませんが、良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする