曜日別特売

オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)

オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) - オイレス工業
(3件のレビュー)
使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7582736730B-050705T575
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582737630B-050706T675
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582738530B-050708T875
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582739430B-060805T586
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582740330B-060806T686
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
7582741230B-060808T886
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582742130B-060810T1086
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582743730B-081006T6108
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582744630B-081008T8108
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582745530B-081010T10108
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582746430B-081012T12108
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582747330B-101208T81210
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582748230B-101210T101210
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
7582749130B-101212T121210
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582750730B-101215T151210
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582751630B-121408T81412
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
7582752530B-121410T101412
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582753430B-121412T121412
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582754330B-121415T151412
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582755230B-121420T201412
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582756130B-121608T81612
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582757730B-121610T101612
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
7582758630B-121612T121612
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582759530B-121615T151612
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582760430B-121620T201612
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
7582761330B-141610T101614
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582762230B-141612T121614
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582763130B-141615T151614
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582764730B-141620T201614
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582765630B-141810T101814
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582766530B-141812T121814
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
7582767430B-141815T151814
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582768330B-141820T201814
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582769230B-161810T101816
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
7582770130B-161815T151816
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582771730B-161820T201816
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
7582772630B-162010T102016
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582773530B-162015T152016
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582774430B-162020T202016
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
7582775330B-182220T202218
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582776230B-182230T302218
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
7582777130B-202420T202420
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
7582778730B-202430T302420
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75827604
2020-12-22
用途: 往復運動軸

ブッシュ2個を距離をとって磨き丸棒と組み合わせて使用。ガタが少し大きめ。公差H7なので間違いないとこかと。4日以内発送となってるものでもだいたいそれ以上かかり、ひと月かかることがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 75827577
2021-01-13
用途: 草刈機に使用
農・林・水産業

大変良い品物です。ーーーーーーーーーーーーーーーーー

1が参考にしています
対象商品 : 75827507
2013-12-18
用途: 加工品の位置決め

サイズが正確に作られていたので大変役にたちました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする