銀象印 D柄アルミショベル角形

銀象印 D柄アルミショベル角形 浅香工業
(3件のレビュー)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。

用途除雪作業、畜産関係など 種別角形 全長(mm)965 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75268121 1669
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75268121 1669 46851903 - - アルミスコップ モノタロウ 46851903 アルミスコップ モノタロウ 1本 1,798 税込1,978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75268121
2017-09-01
用途:
園芸

取手の付け根で柄がポッキリ折れてしまいました
柄の差し込みを削るときに必要以上に切り込んでいたと
思われます

対象商品:
75268121
2014-03-03
用途:
自宅周辺の雪かき用

本品を発注したのは、先日の大雪の後でしたので、未使用です。
ただ、自宅に届いた時に手で持って余りの軽さには感動しました。
おそらく来年の寒い時期まで活躍の場は無いと思いますが、
大切に保管しておきます。
使用満足度は評価しようがないので、イメージで5つ星にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
75268121
2014-03-03
用途:
雪かき

軽く、丈夫で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする