エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード - PIAA
(4件のレビュー)
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5内容量1本
全13種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75319474WAVG306300
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
75319483WAVG356350
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75319492WAVG386380
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75319501WAVG406400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75319517WAVG436430
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75319526WAVG456450
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75319544WAVG506500
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75319553WAVG536525
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319562WAVG558550
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319571WAVG608600
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319587WAVG658650
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75319596WAVG708700
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
75319535WAVG486475
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75319562
2019-11-18
用途: 乗用車のワイパー

拭き取りはとてもきれいで、高速走行による浮き上がりも無い。リンク機構が見えないので、視界がすっきりする。

1が参考にしています
対象商品 : 75319571
2019-04-24
用途: レクサスLS600hに取り付け
製造業

非常に良い。次も購入する。ワイパーの吹き漏れが一番気になるのだが、今回の商品は吹きもれも無く満足しています。

対象商品 : 75319517
2017-11-14
用途: 車いじり
橋本表具店製造業

ワイパーアームに付けやすいのが オススメ  デザインもよいし 6mm幅ゴムは入手しやすいですよ

1が参考にしています
対象商品 : 75319517
2017-02-18
用途: メンテナンス
製造業

6mm幅の昔からあるゴムが使えます 430mmは少し替えゴムを切る必要もあります。425ゴムならそのままで piaaは430なのでクレフィット替えゴム板バネも金鋸で切りました 450はそのままで他のメーカーのも使えました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする