曜日別特売

超強力シリコート 替えゴム

超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA超強力シリコート 替えゴム - PIAA
(29件のレビュー)

ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。
わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。
あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。

47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317277SUR301本3006
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317286SUR331本3306
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317295SUR351本3506
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317304SUR381本3806
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317313SUR401本4006
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317322SUR431本4306
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317331SUR451本4506
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317347SUR45C1本4506
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
75317356SUR45T1本4506
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317365SUR45TC1本4506
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317374SUR471本4756
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317383SUR47C1本4756
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317392SUR47NT1本4756
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317401SUR48T1本4756
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317417SUR48TC1本4756
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317426SUR501本5006
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317435SUR50NT1本5006
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317444SUR50T1本5006
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317453SUR521本5256
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317462SUR52C1本5256
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317471SUR52NT1本5256
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75317487SUR52T1本5256
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75317496SUR551本5506
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75317505SUR55C1本5506
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317514SUR55NT1本5506
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
75317523SUR651本6506
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75317532SUR701本7006
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
75317541SUR70T1本7006
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75317557SUS70E1本7007
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
75317566SUW551本5508
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
75317575SUW601本6008
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75317584SUW651本6508
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75317593SUW701本7008
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75317602SUW70E1箱(2本)7007
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
75317611SLR351本3508.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75317627SLR401本4008.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
75317636SLR431本4258.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75317645SLR451本4508.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75317654SLR471本4758.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75317663SLR501本5008.6
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75317672SLR50F1本500(フリーサイズ)8.6
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75317681SLW551本5508.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
75317697SLW601本6008.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
75317715SLW701本7008.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
75317724SLW70F1本700(フリーサイズ)8.6
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
75317733SLW751本7508.6
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
75317706SLW651本6508.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 換えゴム

拭きムラもなく良好です。
気持ちの良い視界確保できました。

対象商品 : 75317277
2023-12-06
用途: カーメンテナンス

ワイパーブレードのふき取りおよび耐久性の満足度はとても高いです。安価なブレードにありがちな倒れ癖によるビビりや拭きムラがなく、交換頻度が少ないことからコスパも良く毎回リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 75317365
2024-09-05
用途:
自営業

大変安価でよかったと思います。また購入を考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 75317295
2023-08-11
用途: 車のメンテ

長期間交換せずに使っていたらゴムのしなりが無くなり異音を発するようになったので本品と交換しました。取り付けは至極簡単で、晴天続きなので超撥水性能などを試すことはできてませんが、今後何年使えるか楽しみです。モノタロウさんは小さな品物でも大きな梱包で送ってくれるので、壊れる心配がなく安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 75317541
2021-09-10
用途: ポルシェ997

SUR70T は、取付部が台形のためポルシェの純正ワイパーに取り付け出来ました。純正の長さは550mmですので切って調整しました。(ゴム固定用の溝の位置が内側なので長めにする必要があります)
少雨時の空拭き時に起こるビビりも無くなりました! 欧州車はガラス押し付ける力が強いので耐久性が心配ですが、1年持ってくれれば良いのですが。。

1が参考にしています
対象商品 : 75317313
2021-09-11
用途: 普段使いワイパーゴム
製造業

色々と使ってみた中でもっともしなやかで曲面ガラスとの相性が良くて、ビビりがなく拭き取りも良い使いやすいモノです。

1が参考にしています
対象商品 : 75317602
2021-04-06
用途: 交換用部品として使用
卸売・小売業

購入したのは外国車用のサイズですが、純正品の寿命が非常に短く、性能に不満がありました。今回PIAA商品ということもあり、入手しやすく、また国産車並みの耐久性を期待しております。とりあえず取り付けまでは問題なかったので★3個と、させていただきました。

対象商品 : 75317313
2020-08-30
用途: 自動車整備

毎回、指名買いです。ビビり音も少なく、長寿命だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする