膜厚計SWT専用プローブ(電磁/渦電流式)

膜厚計SWT専用プローブ(電磁/渦電流式) サンコウ電子

電磁式・渦電流式両用のプローブになります。

用途鉄素地・非鉄金属素地用。 測定範囲(mm)(鉄素地)0~3、(非鉄金属素地)0~2.5 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 適合機種SWT-9000シリーズ(9000、9100、9200、9300の各器種) 測定方式電磁式・渦電流式両用 測定精度0~100μm:±1μm、または指示値の±2%以内、(鉄素地)101μm~3.00mm:±2%以内、(非鉄素地)101μm~2.50mm:±2%以内 プローブ仕様1点定接触式、Vカット付き RoHS指令(10物質対応)対応 判別(素材)自動判別および手動切替 内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75314547 FN-325 1μm:0~999μm
【切替により】0.1μm:0~400μm、0.5μm:400~500μm、0.01mm:(鉄素地1.00~3.00mm)(非鉄素地1.00~2.50mm)
170,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
64989007 FN-325(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 1μm:0~999μm

【切替により】0.1μm:0~400μm、0.5μm:400~500μm、0.01mm:(鉄素地1.00~3.00mm)(非鉄素地1.00~2.50mm)
192,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする