曜日別特売

アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ)

アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ) - アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンスーツ用フード (目出しタイプ) - アズピュア(アズワン)
(3件のレビュー)
仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75359846SHS
2,520
2,510
2,761(税込)
翌々日出荷
75359855SHM
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75359864SHL
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75359873SH2L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75359882SH3L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75359891SH4L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75359907SH5L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75360056SHS
2,520
2,510
2,761(税込)
翌々日出荷
75360065SHM
2,520
2,510
2,761(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
75360074SHL
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75360083SH2L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75360092SH3L
2,520
2,510
2,761(税込)
当日出荷
75360101SH4L
2,520
2,510
2,761(税込)
12日以内出荷
75360117SH5L
2,520
2,510
2,761(税込)
翌々日出荷
75359916SHピンクS
1,850
取扱い終了
75359925SHピンクM
1,850
取扱い終了
75359934SHピンクL
1,850
取扱い終了
75359943SHピンク2L
1,850
取扱い終了
75359952SHピンク3L
1,850
取扱い終了
75359961SHピンク4L
1,850
取扱い終了
75359977SHピンク5L
1,850
取扱い終了
75359986SHS
1,850
取扱い終了
75359995SHM
1,850
取扱い終了
75360004SHL
1,850
取扱い終了
75360013SH2L
1,850
取扱い終了
75360022SH3L
1,850
取扱い終了
75360031SH4L
1,850
取扱い終了
75360047SH5L
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359882
2022-11-28
用途: クリーンルーム内の組立作業
建設業・工事業

大き目なサイズを購入しましたが、頭のサイズをある程度調整できるので
使いやすかったです。

対象商品 : 75360004
2016-06-06
用途: クリーンルーム作業

概ね問題はありません。
眼鏡をかけていますが、特にかけにくい等の問題はありませんでした。
購入時は、サイズに注意した方が良いです。
私はLサイズを購入しましたが、半導体工場では内側にマスクを付けるので、若干息苦しさがあります。少し大き目にすることで、マスクを付けた時の苦しさを軽減できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75359873
2015-12-21
用途: クリーンルーム内作業
製造業

特に問題はないです。安いので買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする