ミラーフィニッシュ

ミラーフィニッシュ K-CON(キタコ)
(1件のレビュー)

主成分に超微粒子参加アルミニウム#10000相当を採用し、あらゆる金属を強力に研磨。ワックス効果で光沢のある仕上がり。

用途アルミ地、ステンレス、マグネシウム、銅等の金属、アクリル等の硬い樹脂製品やクロームメッキ膜、ガラス、塗装面にも使用可能。 成分酸化アルミニウム、天然ワックス、界面活性剤、植物系油脂、石油系溶剤 液色ピンク 危険物の類別非危険物
注意
※ABS・PEは不可。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75796427 0900-969-00170 1個(5g)
400
 
 
取扱い終了
75796436 0900-969-00180 1個(30g)
980
 
 
取扱い終了
75796445 0901-969-00100 1個(500g)
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75796436
2020-05-27
用途:
刃物の磨きに使用
サービス業

値段で考えたら正直ピカールでいいかなって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする