曜日別特売

ニューシャインスプレー

ニューシャインスプレー - テラモト
(3件のレビュー)

化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。
スプレーして乾かすだけで手軽に再生!
繰り返し使えてレンタルより経済的。
ホコリ吸着成分配合。

用途
モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤
容量(mL)
220
成分
液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料
トラスコ品番
375-7251
質量(g)
220
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121092CE-486-000-0
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121092
2023-08-10
用途: 床用モップのメンテナンス
TSUKIJI建設業・工事業

埃とり用の床用モップを使っていると段々モップの吸着が弱くなってしまいます。モップにこれをスプレーすると吸着力が蘇ります。できれば一度洗ってから使用すると効果的です。

対象商品 : 88121092
2022-01-05
用途: ハウスクリーニング
ファミリークリーンBitenサービス業

敏速な対応ありがとうございました。
モップを洗った後再吸着してくれるので、助かります。

対象商品 : 88121092
2017-03-09
用途: 店舗清掃用モップの復活
自動車・二輪車・自転車関連業

化学モップを洗濯し汚れの吸着力が無くなり、色々と探していたところコチラの商品に目がとまりました。
モップの洗濯乾燥後、タップリ吹き付けて袋の中に入れて1日放置します。(染み込ます意味で)
すると元通りの吸着力が得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする