K/H
バケツ用プラスチックグリッド
バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。
水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。
対応バケツ:1405090・505543・505570
トラスコ品番
712-1086
適合機種
1-4050-90、505543、505570
材質
ABS樹脂
幅(mm)
300
色
黒
奥行(mm)
230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603861
805535-25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください