曜日別特売

ハンドキャディー SCA-246

ハンドキャディー SCA-246 - テラモト

アメニティをサッと持ち運ぶことができます。

用途ホテル用、アメニティボックス材質ポリプロピレン質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×400×170繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132274DS-572-700-0
5,750
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする