第7世代iPodnano用液晶保護指紋防止光沢フィルム

第7世代iPodnano用液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ第7世代iPodnano用液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ第7世代iPodnano用液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ

接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(ホームボタン部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、各部分サイズより若干小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、傷などから、表・裏全面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。

特性指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2対応機種Apple iPod nano(第7世代)アズワン品番64-0869-59入数1枚内容量1個
注意
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030516PDA-FIPK43FP
880
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする