DCプラグ・ジャック Φ3.5X1.1

DCプラグ・ジャック Φ3.5X1.1 マル信無線電機

種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)0.5 プラグ(mm)Φ3.5 × 1.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75928842 MP-135NK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする