曜日別特売

5-ロブ 梅花(ばいか)

5-ロブ 梅花(ばいか) - サイマコーポレーション5-ロブ 梅花(ばいか) - サイマコーポレーション5-ロブ 梅花(ばいか) - サイマコーポレーション
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5溝穴の中央にピンが立っていて、通常の工具では取り外しができません。専用工具での締結・解除が可能です。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び
穴の形状
寸法L(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157392BK0103061パック(21個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ61.63
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
76157401BK0103081パック(21個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ81.63
オープン669
539
アウトレット
593(税込)
当日出荷
残り19点です
76157417BK0103101パック(21個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ101.63
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157426BK0103121パック(20個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ121.63
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157435BK0103161パック(19個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ161.63
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157444BK0103201パック(17個)ステンレスA2M3ピンボタン5ロブ201.63
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157453BK0104061パック(20個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ62.2
オープン669
669
736(税込)
4日以内出荷
76157462BK0104081パック(20個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ82.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157471BK0104101パック(20個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ102.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157487BK0104121パック(19個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ122.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157496BK0104161パック(18個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ162.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157505BK0104201パック(15個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ202.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157514BK0104251パック(15個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ252.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157523BK0104301パック(13個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ302.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157532BK0104401パック(12個)ステンレスA2M4ピンボタン5ロブ402.2
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157541BK0105081パック(15個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ82.75
オープン669
669
736(税込)
4日以内出荷
76157557BK0105101パック(14個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ102.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157566BK0105121パック(14個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ122.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157575BK0105161パック(13個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ162.75
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
76157584BK0105201パック(12個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ202.75
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
76157593BK0105251パック(11個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ252.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157602BK0105301パック(10個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ302.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157611BK0105351パック(9個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ352.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157627BK0105401パック(8個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ402.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157636BK0105501パック(6個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ502.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157645BK0105601パック(5個)ステンレスA2M5ピンボタン5ロブ602.75
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157654BK0106081パック(12個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ83.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157663BK0106101パック(12個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ103.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157672BK0106121パック(12個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ123.3
オープン669
669
736(税込)
4日以内出荷
76157681BK0106161パック(11個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ163.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157697BK0106201パック(10個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ203.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157706BK0106251パック(8個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ253.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157715BK0106301パック(8個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ303.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157724BK0106401パック(7個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ403.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157733BK0106501パック(5個)ステンレスA2M6ピンボタン5ロブ503.3
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157742BK0108101パック(6個)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ104.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157751BK0108121パック(6個)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ124.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157767BK0108161パック(6個)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ164.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157776BK0108201パック(5本)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ204.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157785BK0108251パック(4本)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ254.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157794BK0108301パック(4本)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ304.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
76157803BK0108401パック(3本)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ404.4
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
76157812BK0108501パック(3本)ステンレスA2M8ピンボタン5ロブ504.4
オープン669
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自動車パーツの盗難防止

ミラーや外付けフォグなどの盗難防止に使用。 ガルバニック腐食を受けないように樹脂ブッシュを併用したり、このボルトが水に触れないように塗装して対策しています。 軽い力で締める箇所に使用しているので、専用ビットを使わずに、完全にフィットしないけど輸入車用工具で対応しています。

対象商品 : 76157794
2017-05-09
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

発注4/13、到着5/8なので、ちょっと納期が気になる所! 部品の盗難抑止効果はバッチリなので、価格的にはマズマズってとこだと思う。

対象商品 : 76157706
2016-06-07
用途: 社外のマフラーやアクセサリー等の部品盗難抑止、見た目のワンポイント。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り外しを頻繁にしない部品にぴったりの、美しいボルトだと思います。しっかりとトルクを掛けて締められ、パーツ盗難の減少に良い効果が期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする