曜日別特売

G49Dシリーズ 汎用圧力計

G49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計 - CKD
内容量1個
全16種類を絞り込む
接続口径
圧力表示
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
圧力表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82856112G49D-6-P02-P70R1/80~0.2MPa
3,700
3,293
3,622(税込)
当日出荷
82856121G49D-6-P04-P70R1/80~0.4MPa
3,700
3,293
3,622(税込)
当日出荷
82856137G49D-6-P10-P70R1/80~1.0MPa
3,700
3,293
3,622(税込)
当日出荷
82856146G49D-6-P02-P94R1/80~0.2MPa
9,880
8,900
9,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82856155G49D-6-P04-P94R1/80~0.4MPa
9,880
8,900
9,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82856164G49D-6-P10-P94R1/80~1.0MPa
9,880
8,900
9,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
82856173G49D-6-P02-P90R1/80~0.2MPa
16,430
15,364
16,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
82856182G49D-6-P04-P90R1/80~0.4MPa
16,430
14,788
16,267(税込)
13日以内出荷
返品不可
82856191G49D-6-P10-P90R1/80~1.0MPa
16,430
14,788
16,267(税込)
当日出荷
82856207G49D-6-P02R1/80~0.2MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856216G49D-6-P04R1/80~0.4MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856225G49D-6-P20R1/80~2.0MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856234G49D-8-P02R1/40~0.2MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856243G49D-8-P20R1/40~2.0MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856252G49D-8-P04R1/40~0.4MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
82856261G49D-8-P10R1/40~1.0MPa
1,700
1,532
1,685(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする