曜日別特売

ホームタンク専用灯油水抜剤

ホームタンク専用灯油水抜剤 - 古河薬品工業ホームタンク専用灯油水抜剤 - 古河薬品工業ホームタンク専用灯油水抜剤 - 古河薬品工業
(54件のレビュー)

灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。

用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※灯油以外の燃料には使用しないで下さい。
※ホームタンク専用です。小型タンク一体式のストーブやポリ缶等には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5222202362-1021本(1L)【1】タンク容量200~250Lに半量(500ml)、タンク容量400~500Lに1本ご使用下さい。【2】灯油水抜剤を注入する前にドレーンコックによる水抜きを併用することをお勧めします。【3】本品を注入してから灯油をタンクに入れると自然に撹拌され効果的です。【4】本品を注入後、ホームタンクを満タンにして下さい。
オープン
649
714(税込)
当日出荷
8593814262-0211本(200mL)1、ホームタンク容量 80~100Lに、灯油水抜剤 (200mL)を1本ご使用下さい。
2、灯油水抜剤を注入する前にドレーンコックによる水抜きを併用することをお勧めします。
3、本品を注入してから灯油をタンクに入れると自然に撹拌され効果的です。
4、本品を注入後、ホームタンクを満タンにして下さい。
オープン
199
219(税込)
当日出荷
5222201462-0431本(400mL)【1】タンク容量160~200Lに1本ご使用下さい。【2】灯油水抜剤を注入する前にドレーンコックによる水抜きを併用することをお勧めします。【3】本品を注入してから灯油をタンクに入れると自然に撹拌され効果的です。【4】本品を注入後、ホームタンクを満タンにして下さい。
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52222023
2025-11-26
用途: 灯油ホームタンクの水抜
小林農園農・林・水産業

灯油に水が混じるとタンクが錆びたり、ストーブが異常燃焼したりします。400L満タンにして本商品1本(1L)を投入しました。これで安心して冬を迎えることが出来ます

対象商品 : 52222014
2026-02-11
用途: 灯油タンクヘ

こりゃ、酷い液漏れですよ! キャップが半分しかしまってなく 全般に拡がって 大変でした! 
 まだ、ビニール袋内なので 少しはマシでしたが・・

対象商品 : 52222014
2025-12-10
用途: 200リットルの灯油タンクの水着剤に使用しました
農・林・水産業

使用したばかりなので 、結果はもうしばらく経たないと 、把握できないと思います。

2025-11-15
用途: 灯油タンク
農・林・水産業

効果は実感できませんが、安価で特に問題なく使用できました。

2025-03-15
用途: ホームタンクに使用
自営業

安価で性能も良かったです。これからも購入したいと思います。

2025-03-07
用途: 消耗品
自営業

安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。

対象商品 : 85938142
2024-05-29
用途: 灯油タンク
大黒食堂飲食業

他社よりも安価で 大変 助かっています。からもよろしくお願い致します

対象商品 : 85938142
2024-01-18
用途: 定期的に

効果は実感できませんが、安心のために定期的に注入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする