曜日別特売
(8件のレビュー)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。

用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。質量(g)480主成分アルコール類、グリコール類内容量1本(420mL)
注意
※ノズルチューブは付属しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86108626NO2155
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31245377NO2155
678
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
19788143NO2155
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31245377NO215586108626NO2155NO2155 アイス・オフ 呉工業(クレ) 86108626アイス・オフ呉工業(クレ)1本(420mL)
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86108626
2024-02-26
用途: シャッターのメンテナンス時
卸売・小売業

冬場にシャッター動かなくなったて、凍結対策&防止用で業者の方にこちらを進められました。
まだ使っていないのでわかりませんが、効果を期待しています。

対象商品 : 19788143
2018-01-11
用途: フロントガラス解氷

あまり時間が取れない時に凍結したガラスに吹きかけると直ぐに溶けて助かりました。

対象商品 : 19788143
2017-01-18
用途: 車のフロントガラス
自動車・二輪車・自転車関連業

最近急に寒くなり車のフロントガラスが凍り付き始めたため急遽購入しました。とても役に立ちます。

対象商品 : 19788143
2016-10-13
用途: マイカ-のフロントガラス凍結解凍
サービス業

今まで冬場のガラス凍結はお湯や水をかけて大変でいしたが、この商品をかければ一発で氷が溶け最高でした!

対象商品 : 19788143
2015-12-19
用途: 土日特価が嬉しい
建設業・工事業

山梨は寒冷地なので、冬は必需品です、ついで買いでしたが土日特価になり嬉しいです。

対象商品 : 19788143
2016-02-08
用途: 自動車の窓ガラスの凍結解除作業

安くて助かります。

対象商品 : 86108626
2015-10-09
用途: 実用

まだ使っていないのでわかりませんが、効果が良いと期待して購入しました。

対象商品 : 86108626
2015-04-29
用途: 真冬の朝の必需品です

手持ちが切れたので、購入しました。
機能は十分に果しており、安価に購入できてとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする