曜日別特売

ソフトゴミ箱スラッシュボトルS Mt.GOAT

ソフトゴミ箱スラッシュボトルS Mt.GOAT - カーメイト

白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。ドアポケット・カップホルダーに最適。ボデイには手触りの良いソフト素材のエラストマーを採用し走行中の振動音を軽減。ボトル部分の水洗いOK。

用途
車のゴミ箱
幅(mm)
70
高さ(mm)
185
質量(g)
102
奥行(mm)
71
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830345DZ617
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする