カーメイト
センターコンソールゴミ箱Mt.GOAT
白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。センターコンソール助手席に設置出来るので、運転席からでもゴミが捨てられます。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
202
高さ(mm)
150
質量(g)
185
奥行(mm)
101
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74830361
DZ618
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください