曜日別特売

SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み

SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み - 桑名金属工業
用途一般用種類ストレーナ形状Y形材質(弁箱)SCS13A接続方式ねじ込み呼び圧力10K材質(シート)ステンレス内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86818514UST81/40.4
13,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818523UST103/80.4
13,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818532UST151/20.5
14,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818541UST203/40.5
18,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818557UST2510.8
24,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818566UST321 1/41.3
28,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818575UST401 1/21.7
44,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818584UST5022.8
62,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818593UST652 1/24.5
119,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
86818602UST8037.2
157,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする