カップリング Nタイプステンレス仕様

カップリング Nタイプステンレス仕様 - アイセルカップリング Nタイプステンレス仕様 - アイセル
種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86830931N-6-6-S131220.55.55.521.5
8,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830947N-8-8-S1514216623
8,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830956N-9-9-S18.51723.56.5725.5
8,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830965N-10-10-S18.51725.477.527.4
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
86830974N-11-11-S2119298931
8,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830983N-12-12-S2119308932
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
86830992N-14-14-S24.6223491036
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831001N-15-15-S252337.59.511.539.5
9,700
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831017N-16-16-S262439101241
10,200
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831026N-17-17-S28.526411112.543
10,500
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831035N-18-18-S3027431212.545
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831044N-19-19-S3229451213.547
11,400
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831053N-20-20-S32.530481314.550
11,600
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
86831062N-22-22-S353250141552
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831071N-24-24-S38.53552141654
11,900
11,880
13,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
86831087N-25-25-S403655151757
12,500
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする