曜日別特売

端子台(PTシリーズ)

端子台(PTシリーズ) - 東洋技研
定格絶縁電圧(V)AC・DC600内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通電電流(A)
端子ねじ
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87045953PT-15095/132/175M8×16L±六角ボルトSW、PW付22/38/609
436
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
87045962PT-2016/22M3.5×8L±フリー端子SP付1.25/21.4
52
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
87045971PT-200132/175/240M10×20L±六角ボルトSW、PW付38/60/10014.7
1,086
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
87045987PT-3015/22/30M4×10L±フリー端子SP付1.25/2/3.51.8
63
47
52(税込)
5日以内出荷
返品不可
87045996PT-300175/240/310M10×25L±六角ボルトSW、PW付60/1005014.7
1,380
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046005PT-4030/40M4×10L±フリー端子SP付3.5/5.51.8
72
57
63(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046014PT-400240/310/400M12×30L±六角ボルトSW、PW付10050/20020.6
2,019
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046032PT-8040/50/75M5×12L±フリー端子SP付5.5/8/143
111
83
91(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046041PT-9075/95M6×14L±フリー端子SP付14/223.7
224
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
87046057PT-SS1011/15M3×9.8L±サポートスクリュー0.75/1.251.2
49
36
40(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046066PT-SS2011/15/20M3.5×9.8L±サポートスクリュー0.75/1.25/21.4
52
36
40(税込)
5日以内出荷
返品不可
87046023PT-600310/400/600M16×35L 六角ボルトSW、PW150/200/32537.3
2,529
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする