曜日別特売

端子台(CTシリーズ)

端子台(CTシリーズ) - 東洋技研端子台(CTシリーズ) - 東洋技研
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
結線方式
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87046346CT-25SR1個------
92
77
85(税込)
7日以内出荷
返品不可
87046355CT-35SR1個------
118
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
87046382CT-15SB1個------
68
67
74(税込)
7日以内出荷
返品不可
87046443CT-65SN31個------
202
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
87046601CT-400ST1個DINレール/直付けネジM12×3056240/310/400-
2,019
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
87046626CT-600ST1個DINレール/直付けネジM16×3563310/400/600-
3,035
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87046321CT-15SAG1個------
52
取扱い終了
返品不可
87046337CT-25SAG1個------
70
取扱い終了
返品不可
87046364CT-100AG1個------
317
取扱い終了
返品不可
87046373CT-150AG1個------
400
取扱い終了
返品不可
87046391CT-200AG1個------
952
取扱い終了
返品不可
87046407CT-300AG1個------
1,311
取扱い終了
返品不可
87046416CT-35SAG1個------
98
取扱い終了
返品不可
87046425CT-400AG1個------
1,918
取扱い終了
返品不可
87046434CT-65SAG1個------
166
取扱い終了
返品不可
87046452CT-1001個DINレール/直付けネジM8×163094/132100
279
取扱い終了
返品不可
87046461CT-10S1個DINレール/直付けネジM3×814.51510
46
取扱い終了
返品不可
87046477CT-151個DINレール/直付けネジM3×814.515-
41
取扱い終了
返品不可
87046486CT-1501個DINレール/直付けネジM8×163294/132/175150
351
取扱い終了
返品不可
87046495CT-15K1個--M5×10---
37
取扱い終了
返品不可
87046504CT-15R1個DINレール/直付けネジM3.5×8-15-
57
取扱い終了
返品不可
87046513CT-15S1個DINレール/直付けネジM3×814.515-
46
取扱い終了
返品不可
87046522CT-2001個DINレール/直付けネジM10×2040132/175/240200
835
取扱い終了
返品不可
87046531CT-200ST1個DINレール/直付けネジM10×2240132/175/240-
835
取扱い終了
返品不可
87046547CT-25S1個DINレール/直付けネジM4×101520/25/4025
63
取扱い終了
返品不可
87046556CT-301個DINレール/直付けネジM4×101530-
49
取扱い終了
返品不可
87046565CT-3001個DINレール/直付けネジM10×2548175/240/310300
1,150
取扱い終了
返品不可
87046574CT-300ST1個DINレール/直付けネジM10×2548175/240/310-
1,150
取扱い終了
返品不可
87046583CT-35S1個DINレール/直付けネジM5×121830/35/5035
87
取扱い終了
返品不可
87046592CT-4001個DINレール/直付けネジM12×3056240/310/400400
1,682
取扱い終了
返品不可
87046617CT-6001個DINレール/直付けネジM16×3563310/400/600550
2,529
取扱い終了
返品不可
87046635CT-65S1個DINレール/直付けネジM6×142350/65/9065
146
取扱い終了
返品不可
25656979CT-15K1セット(10個)--M5×10---
370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする