仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) - 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) - 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) - 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) - 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) - 東洋技研
(3件のレビュー)
取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付ねじ
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87048586NW-063ATビス側/M6±ウルトラUP、手締め側/M6ノブボルト3PM63837/48/60
7,050
5,598
6,158(税込)
当日出荷
87048595NW-064ATビス側/M6±ウルトラUP、手締め側/M6ノブボルト4PM63837/48/60
8,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87048604NW-103ATビス側/M8±ウルトラUP、手締め側/M8ノブボルト3PM85048/60/100
8,810
6,698
7,368(税込)
当日出荷
87048613NW-104ATビス側/M8±ウルトラUP、手締め側/M8ノブボルト4PM85048/60/100
11,410
9,298
10,228(税込)
当日出荷
87048622NW-203CTビス側/M10±六角ボルトSW・SP付、手締め側/M8ノブボルト3PM104760/100/200
12,250
9,298
10,228(税込)
当日出荷
87048631NW-204CTビス側/M10±六角ボルトSW・SP付、手締め側/M8ノブボルト4PM104760/100/200
15,770
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
87048647NW-204CTHビス側/M10±六角ボルトSW・SP付、手締め側/M8ノブボルト4PM106460/100/200
22,510
21,980
24,178(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87048604
2021-04-15
用途: 仮設機器の電源取り出し用
サービス業

既設の物が劣化したため入れ換え。
機器接続時に工具がいらないので助かる。

対象商品 : 87048595
2020-02-25
用途: 電源端子盤に

単相200Vの溶接機をたまに使いたいので購入。ブレーカー盤にいちいち細工したりしなくていいのでいいかも。しょっちゅう使うのなら単独配線でコンセントをこしらえたほうが早いが、月イチ~3ヶ月に1回しか使わないので。

対象商品 : 87048622
2016-11-01
用途: 溶接機など取り替えて使用する
有限会社昭電建設業・工事業

今回初めて使用します、ノブの強度が試されると思います、
毎日使用します人により力の加減が違いますので心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする