曜日別特売

ボタンチューブ

ボタンチューブ - 東洋技研

スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP!
箱から引き出すことができるつづら折り収納!

材質
【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)
【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)
厚さ(mm)0.35長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~+60端子間ピッチ(mm)ボタン/65内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87049925TSKE-10(50M)5510
15,220
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87049934TSKE-100(50M)325100
38,240
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
87049943TSKE-15(50M)7515
16,040
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
87049952TSKE-20(50M)9020
18,630
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
87049961TSKE-25(50M)10025
19,830
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87049977TSKE-30(50M)11530
20,030
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87049986TSKE-40(50M)14540
22,620
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
87049995TSKE-50(50M)17550
24,230
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050004TSKE-70(50M)23570
30,030
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする