曜日別特売

入力ターミナルコネクタ型

入力ターミナルコネクタ型 - 東洋技研
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)約0.005質量(g)約145定格入力電圧(V)DC24入力点数16応答時間0.2ms以下(DC24V時)絶縁方式フォトカプラ絶縁電流(mA)ON/3以上、OFF/0.5以下使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)コモン仕様16点1コモン入力形式シンク、ソース共用タイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87050302C16X-AT1N
32,710
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする