スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ)

スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ) - 東洋技研

結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。
単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。

材質
【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0
【導電板】C2680R(Snメッキ)
【スプリング】SUS
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)10定格電圧(V)AC/DC300ケーブル長(m)9~10保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)使用周囲温度(℃)-25%~60適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2)耐電圧(V/min)AC2000内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87052174VTC-5201
800
559
615(税込)
28日以内出荷
返品不可
87052183VTC-5212
1,200
849
934(税込)
28日以内出荷
返品不可
87052192VTC-5223
1,600
1,198
1,318(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする