東洋技研
スタッド式端子台 ST-8
(1件のレビュー)
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M8
定格電流(JIS)(A)
90/130/160
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
適合電線(mm
2
)
22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
締付トルク(N・m)
7.8~11.8
内容量
1個
全6種類を絞り込む
段数
1
2
3
材質(ねじ部)
鉄(導体利用不可)
黄銅
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87052612
ST-8-1B
1
黄銅
¥
1,878
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
87052621
ST-8-1F
1
鉄(導体利用不可)
¥
491
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
87052637
ST-8-2B
2
黄銅
¥
2,962
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052646
ST-8-2F
2
鉄(導体利用不可)
¥
706
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87052655
ST-8-3B
3
黄銅
¥
3,796
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052664
ST-8-3F
3
鉄(導体利用不可)
¥
966
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください