東洋技研
スタッド式端子台 ST-10
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M10
定格電流(JIS)(A)
130/160/240
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
適合電線(mm
2
)
38/60/100
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60
締付トルク(N・m)
14.7~19.6
内容量
1個
全6種類を絞り込む
段数
1
2
3
材質(ねじ部)
鉄(導体利用不可)
黄銅
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
段数
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87052795
ST-10-1B
1
黄銅
¥
3,018
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
87052804
ST-10-1F
1
鉄(導体利用不可)
¥
636
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87052813
ST-10-2B
2
黄銅
¥
4,176
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052822
ST-10-2F
2
鉄(導体利用不可)
¥
937
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052831
ST-10-3B
3
黄銅
¥
5,088
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87052847
ST-10-3F
3
鉄(導体利用不可)
¥
1,218
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください