ショートバー(VTC-635)

ショートバー(VTC-635) - 東洋技研
適合機種VTC-635材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500内容量1セット(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87053032VTC-63BB-22P9.3
5,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053041VTC-63BB-44P21.3
5,500
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053057VTC-63BB-88P45.3
7,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする