東洋技研
ショートバー(VTC-501)
適合機種
VTC-501
材質
絶縁材/PVC
材質(導電板)
C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1セット(50個)
全6種類を絞り込む
極数
2P
4P
8P
色
赤
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87053127
VTC-5BB-2
2P
7.9
黒
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053136
VTC-5BB-4
4P
17.9
黒
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053154
VTC-5RB-2
2P
7.9
赤
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053163
VTC-5RB-4
4P
17.9
赤
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053172
VTC-5RB-8
8P
37.9
赤
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053145
VTC-5BB-8
8P
37.9
黒
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください