曜日別特売

ショートバー(SBR10タイプ)

ショートバー(SBR10タイプ) - 東洋技研
端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
全7種類を絞り込む
極数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657426SBR10-101セット(10個)10P98.2
1,440
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
25657435SBR10-21セット(10個)2P18.2
370
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
25657444SBR10-41セット(10個)4P38.2
690
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
87053696SBR10-101個10P98.2
137
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053705SBR10-21個2P18.2
35
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053723SBR10-41個4P38.2
65
取扱い終了
返品不可
代替品有
87053714SBR10-201個20P198.2
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87053696SBR10-1025657426SBR10-10画像準備中ショートバー(SBR10タイプ)東洋技研1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87053705SBR10-225657435SBR10-2SBR10-2 ショートバー(SBR10タイプ) 東洋技研 25657435ショートバー(SBR10タイプ)東洋技研1セット(10個)
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87053723SBR10-425657444SBR10-4画像準備中ショートバー(SBR10タイプ)東洋技研1セット(10個)
659
税込725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする