曜日別特売

ショートバー(Bタイプ)

ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研ショートバー(Bタイプ) - 東洋技研
(18件のレビュー)
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
全145種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
内容量
145種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
適合機種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87053811BB10-101個10P1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
227219
219
241(税込)
当日出荷
87053827BB10-21個2P1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
10780
80
88(税込)
当日出荷
87053836BB10-41個4P1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
144109
109
120(税込)
当日出荷
87053845BB11-101個10P1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
236229
229
252(税込)
当日出荷
87053854BB11-21本2P1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
11485
85
94(税込)
当日出荷
87053863BB11-41個4P1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
156129
129
142(税込)
当日出荷
87053872BB14-101本10P1420PTU-80、PT-80、FP-80
367339
339
373(税込)
当日出荷
87053906BB7.0-101個10P715PTW-SS10
214199
199
219(税込)
当日出荷
87053915BB7.0-21個2P715PTW-SS10
5034
34
37(税込)
当日出荷
87053924BB7.0-41個4P715PTW-SS10
9368
68
75(税込)
当日出荷
87053933BB7.0-501本50P715PTW-SS10
1,134929
929
1,022(税込)
当日出荷
87053942BB7.0-61個6P715PTW-SS10
12895
95
105(税込)
当日出荷
返品不可
87053951BB7.0-81個8P715PTW-SS10
170129
129
142(税込)
当日出荷
87054021BB7A-81本8P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
170159
159
175(税込)
当日出荷
87054037BB8A-81本8P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
206199
199
219(税込)
当日出荷
87054046BB7A-101本10P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
214179
179
197(税込)
当日出荷
87054055BB7A-21本2P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
5033
33
36(税込)
当日出荷
87054064BB7A-41個4P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
9369
69
76(税込)
当日出荷
87054073BB7A-501本50P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
1,134899
899
989(税込)
当日出荷
87054082BB7A-61個6P715PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
12896
96
106(税込)
当日出荷
87054091BB8A-101本10P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
222189
189
208(税込)
当日出荷
87054107BB8A-21本2P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
10489
89
98(税込)
当日出荷
87054116BB8A-41個4P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
13698
98
108(税込)
当日出荷
87054125BB8A-501本50P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
1,178949
949
1,044(税込)
当日出荷
87054134BB8A-61個6P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
170129
129
142(税込)
当日出荷
87054143GB10-101個10P黄緑1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
227209
209
230(税込)
当日出荷
87054177GB11-101個10P黄緑1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
236229
229
252(税込)
当日出荷
87054475OB10-101個10P1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
227219
219
241(税込)
当日出荷
87054493OB10-41個4P1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
144109
109
120(税込)
当日出荷
87054511OB11-21個2P1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
11482
82
90(税込)
当日出荷
87054527OB11-41個4P1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
156129
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
87054563OB7.0-101本10P715PTW-SS10
214199
199
219(税込)
当日出荷
87054597OB7.0-501本50P715PTW-SS10
1,134949
949
1,044(税込)
当日出荷
87054746OB8A-101個10P815PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
222209
209
230(税込)
当日出荷
87054764OB8A-41個4P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
13698
98
108(税込)
当日出荷
87054782OB8A-61個6P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
170129
129
142(税込)
当日出荷
87054791OB8A-81個8P815PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20
206199
199
219(税込)
当日出荷
25657469BB14-41セット(10個)4P1420PTU-80、PT-80、FP-80
2,2202,098
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
25657478GB10-21セット(10個)2P黄緑1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
1,070859
859
945(税込)
当日出荷
25657487GB10-41セット(10個)4P黄緑1020PTU-30、PT-30、FP-30、PUW-30
1,4401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25657496GB11-21セット(10個)2P黄緑1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
1,140829
829
912(税込)
当日出荷
25657505GB11-41セット(10個)4P黄緑1120PTU-40、PT-40、FP-40、PUW-40
1,5601,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657514GB14-101セット(10個)10P黄緑1420PTU-80、PT-80、FP-80
3,6703,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657530GB14-21セット(10個)2P黄緑1420PTU-80、PT-80、FP-80
1,090779
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657539GB14-41セット(10個)4P黄緑1420PTU-80、PT-80、FP-80
2,2202,098
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657548GB7.0-101セット(10個)10P黄緑715PTW-SS10
2,1401,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
25657557GB7.0-21セット(10個)2P黄緑715PTW-SS10
500409
309
アウトレット
340(税込)
当日出荷
残り2点です
25657566GB7.0-41セット(10個)4P黄緑715PTW-SS10
930739
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657575GB7.0-501セット(10個)50P黄緑715PTW-SS10
11,3409,398
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
25657584GB7.0-61セット(10個)6P黄緑715PTW-SS10
1,280999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 研究での計測・制御機器の配線
国立大学法人秋田大学教育・研究機関

モノタロウブランドの10mmピッチ組端子台T10-□□PMと合わせて購入しました。東洋技研のショートバーのY型端子の幅が、モノタロウ端子台の幅よりわずかに広く、少し削る必要があります。
モノタロウ端子台の枠幅が8.0mm。ショートバーの端子幅は、モノタロウサイトの商品情報に載っていませんでしたが、東洋技研サイトのカタログにあり、端子幅が8.2mmでした。

7が参考にしています
対象商品 : 87054091
2023-08-21
用途: 制御盤作製時
製造業

新規で使用するため試作として1組だけ欲しかったが、通常購入ルートでは最小ロットが50組だったため、こちらでは1組でも購入できたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87054037
2023-06-21
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

制御盤製作時のCOM端子台に使用、特に問題なく重宝しています。

対象商品 : 87054107
2023-06-01
用途: 制御盤の改修
矢坂電設電気・ガス・熱供給・水道業

1個単位での発注が出来るので、在庫が出ずにとても助かります。

対象商品 : 87054037
2022-11-03
用途: 制御盤の製作

端子台の渡り配線に使用しました。
工期短縮になるので助かります。

対象商品 : 87053811
2021-08-29
用途: 車の電源ボード作成

モノタロウの組端子台に組み合わせると端子幅が広くて収まらず、加工が必要です。
が、前回も同じ組み合わせで購入し、若干の加工で納められることが判っていたので
組み合わせてリピート購入です。
加工して使えるならコスト優先で満足です。

7が参考にしています
対象商品 : 87053811
2021-10-04
用途: 配線の分岐,整理
教育・研究機関

ピッチと端子数の種類が多数あり,メーカー問わず本体に合わせて選択できるところが便利です.一時期,自身でバーを作成していましたが,この品を購入する方が漏電も無く整理しやすいと思います.

対象商品 : 87054134
2021-08-29
用途: 固定端子台の配線接続用で
農・林・水産業

固定端子台の配線接続用で利用。
電源ケーブル一組(+・-)で各端子に給電できます。
固定端子台の配線には必須のアイテムです。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする