曜日別特売

ショートバー(□BR8タイプ)

ショートバー(□BR8タイプ) - 東洋技研

安全性に配慮した絶縁被覆付です。

材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15耐電圧(V/min)AC1500
全21種類を絞り込む
極数
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657995GBR8-101セット(10個)10P78.5黄緑
2,110
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658020OBR8-501セット(10個)50P398.5
11,210
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
87055315GBR8-101個10P78.5黄緑
211
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055403OBR8-501個50P398.5
1,121
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055254BBR8-101個10P78.5
173
取扱い終了
返品不可
87055263BBR8-21本2P14.5
81
取扱い終了
87055272BBR8-41個4P30.5
106
取扱い終了
返品不可
87055281BBR8-501個50P398.5
926
取扱い終了
返品不可
87055297BBR8-61個6P46.5
132
取扱い終了
返品不可
87055306BBR8-81個8P62.5
161
取扱い終了
返品不可
87055324GBR8-21個2P14.5黄緑
81
取扱い終了
返品不可
87055333GBR8-41個4P30.5黄緑
106
取扱い終了
返品不可
87055342GBR8-501個50P398.5黄緑
926
取扱い終了
返品不可
87055351GBR8-61個6P46.5黄緑
132
取扱い終了
返品不可
87055367GBR8-81個8P62.5黄緑
161
取扱い終了
返品不可
87055376OBR8-101個10P78.5
211
取扱い終了
返品不可
87055385OBR8-21個2P14.5
81
取扱い終了
返品不可
87055394OBR8-41個4P30.5
106
取扱い終了
返品不可
87055412OBR8-61個6P46.5
132
取扱い終了
返品不可
87055421OBR8-81個8P62.5
161
取扱い終了
返品不可
25658004OBR8-101セット(10個)10P78.5
2,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87055315GBR8-1025657995GBR8-10画像準備中ショートバー(□BR8タイプ)東洋技研1セット(10個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055403OBR8-5025658020OBR8-50画像準備中ショートバー(□BR8タイプ)東洋技研1セット(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする