曜日別特売

ショートバー(□BR8Aタイプ)

ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ) - 東洋技研
(3件のレビュー)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。

材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20耐電圧(V/min)AC1500
全33種類を絞り込む
極数
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87055437BBR8A-101個10P78.5
222
179
197(税込)
当日出荷
87055446BBR8A-21個2P14.5
104
88
97(税込)
当日出荷
87055455BBR8A-41個4P30.5
136
119
131(税込)
当日出荷
25658029BBR8A-501セット(10個)50P398.5
11,780
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658038BBR8A-61セット(10個)6P46.5
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25658047BBR8A-81セット(10個)8P62.5
2,060
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
25658056GBR8A-101セット(10個)10P78.5黄緑
2,220
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658065GBR8A-21セット(10個)2P14.5黄緑
1,040
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658074GBR8A-41セット(10個)4P30.5黄緑
1,360
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658090GBR8A-501セット(10個)50P398.5黄緑
11,780
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658099GBR8A-61セット(10個)6P46.5黄緑
1,710
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658108GBR8A-81セット(10個)8P62.5黄緑
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658117OBR8A-101セット(10個)10P78.5
2,220
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658126OBR8A-21セット(10個)2P14.5
1,040
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
25658135OBR8A-41セット(10個)4P30.5
1,360
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
25658144OBR8A-501セット(10個)50P398.5
11,780
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658160OBR8A-61セット(10個)6P46.5
1,710
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658169OBR8A-81セット(10個)8P62.5
2,060
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
87055464BBR8A-501個50P398.5
1,121
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055473BBR8A-61個6P46.5
162
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055482BBR8A-81個8P62.5
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055491GBR8A-101個10P78.5黄緑
211
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055507GBR8A-21個2P14.5黄緑
99
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055516GBR8A-41個4P30.5黄緑
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055525GBR8A-501個50P398.5黄緑
1,121
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055534GBR8A-61個6P46.5黄緑
161
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055543GBR8A-81個8P62.5黄緑
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055552OBR8A-101個10P78.5
211
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055561OBR8A-21個2P14.5
99
取扱い終了
代替品有
87055577OBR8A-41個4P30.5
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055586OBR8A-501個50P398.5
1,121
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055595OBR8A-61個6P46.5
161
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055604OBR8A-81個8P62.5
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87055464BBR8A-5025658029BBR8A-50画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055473BBR8A-625658038BBR8A-6BBR8A-6 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658038ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055482BBR8A-825658047BBR8A-8BBR8A-8 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658047ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055491GBR8A-1025658056GBR8A-10画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055507GBR8A-225658065GBR8A-2GBR8A-2 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658065ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055516GBR8A-425658074GBR8A-4GBR8A-4 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658074ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055525GBR8A-5025658090GBR8A-50画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055534GBR8A-625658099GBR8A-6画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055543GBR8A-825658108GBR8A-8GBR8A-8 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658108ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055552OBR8A-1025658117OBR8A-10画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055561OBR8A-225658126OBR8A-2OBR8A-2 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658126ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
899
欠品中
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055577OBR8A-425658135OBR8A-4OBR8A-4 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658135ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055586OBR8A-5025658144OBR8A-50OBR8A-50 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658144ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055595OBR8A-625658160OBR8A-6画像準備中ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055604OBR8A-825658169OBR8A-8OBR8A-8 ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研 25658169ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: PLCの端子台のショートバーとして購入

通常の端子台では問題なく取付できたが、PLCの端子台には、若干幅が大きかったため、両サイド削って取付。

対象商品 : 87055455
2021-02-04
用途: 電子工作の電源を配線する時
サービス業

便利で満足している。しっかりした構造で電気的な接触も良好。端子台と組み合わせて電源を分配するのに役に立つ。端子台のネジを抜かないと入らないため少し手間がかかるが、入ってしまえば抜ける事が無い安心感がある。
許容電流を考えると仕方がないが、若干気になる点として被膜が少し厚い。同じネジ穴に被膜付きの丸形端子をはめると被膜同士が干渉して金属面がピッタリ平行にはならない。ネジを強く締めれば問題はないが、時間がたったときにズレが出ないか気になる。

2が参考にしています
対象商品 : 87055437
2015-10-13
用途: 端子渡り

端子台変更にて急遽購入
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする