ショートバー(□BR7Aタイプ)

ショートバー(□BR7Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ) - 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ) - 東洋技研

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。

34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87055613BBR7A-101個10P68.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
222
209
230(税込)
当日出荷
87055622BBR7A-21個2P12.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
104
92
101(税込)
当日出荷
25658178BBR7A-41セット(10個)-----
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25658187BBR7A-501セット(10個)50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
10,330
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658196BBR7A-61セット(10個)-----
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
25658205BBR7A-81セット(10個)-----
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658214GBR7A-101セット(10個)10P68.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
2,220
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658230GBR7A-21セット(10個)2P12.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
1,040
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658239GBR7A-41セット(10個)-----
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658248GBR7A-501セット(10個)50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
10,330
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658257GBR7A-61セット(10個)-----
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658266GBR7A-81セット(10個)-----
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658275OBR7A-101セット(10個)10P68.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
2,220
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658284OBR7A-21セット(10個)2P12.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
1,040
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658300OBR7A-41セット(10個)-----
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658309OBR7A-501セット(10個)50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
10,330
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658318OBR7A-61セット(10個)-----
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
25658327OBR7A-81セット(10個)-----
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87055631BBR7A-41個-----
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055647BBR7A-501個50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
983
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055656BBR7A-61個-----
161
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055665BBR7A-81個-----
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055674GBR7A-101個10P68.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
211
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055683GBR7A-21個2P12.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
99
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055692GBR7A-41個-----
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055701GBR7A-501個50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
983
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055717GBR7A-61個-----
161
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055726GBR7A-81個-----
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055735OBR7A-101個10P68.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
211
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055744OBR7A-21個2P12.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
99
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055753OBR7A-41個-----
129
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055762OBR7A-501個50P348.7715PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
983
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055771OBR7A-61個-----
161
取扱い終了
返品不可
代替品有
87055787OBR7A-81個-----
196
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87055631BBR7A-425658178BBR7A-4画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055647BBR7A-5025658187BBR7A-50BBR7A-50 ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研 25658187ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055656BBR7A-625658196BBR7A-6BBR7A-6 ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研 25658196ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055665BBR7A-825658205BBR7A-8画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055674GBR7A-1025658214GBR7A-10画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055683GBR7A-225658230GBR7A-2画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055692GBR7A-425658239GBR7A-4画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055701GBR7A-5025658248GBR7A-50画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055717GBR7A-625658257GBR7A-6画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055726GBR7A-825658266GBR7A-8画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055735OBR7A-1025658275OBR7A-10画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055744OBR7A-225658284OBR7A-2画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055753OBR7A-425658300OBR7A-4画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055762OBR7A-5025658309OBR7A-50画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055771OBR7A-625658318OBR7A-6画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87055787OBR7A-825658327OBR7A-8画像準備中ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研1セット(10個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする