東洋技研
出力ターミナル端子台型
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
取付方式
DINレール
定格電流(JIS)(A)
約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
漏洩電流
OFF時/0.1mA
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)
DC12/24
使用電圧範囲(V)
DC10.2~26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
1/最大 10ms以下
出力形式
シンクタイプ
耐電圧(V/min)
【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87056374
C16D-AT1V
スクリューレス
5
¥
28,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87056383
C32D-CT1E
e-CON
-
¥
53,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください