東洋技研
コモン端子台(PCNシリーズ)
取付方式
DINレール/直付け
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC500
結線方法
丸型圧着端子用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
極数
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
端子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87056453
PCNR-COM201
ネジ/その他
20P
10
10
20P×1
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87056462
PCNR-COM201N
ネジ/その他
20P
10
10
20P×1(全極-コモン)
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87056471
PCNR-COM201P
ネジ/その他
20P
10
10
20P×1(全極+コモン)
¥
3,270
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87056487
PCNR-COM202
ネジ
40P
-
-
20P×2
¥
4,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください