東洋技研
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/フラット
端子ねじ
M3×9.5
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15~+60
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC600
結線方法
丸型圧着端子用
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
80
128
149
184
極数
20P
34P
40P
50P
寸法B(mm)
62
108
110
144
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
定格電流(UL)(A)
適合ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059217
PCN7R-1H34
128
34P
108
1
ヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-34D-2.54R
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059226
PCN7R-1H40
149
40P
110
1
ヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-40D-2.54R
¥
5,710
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059235
PCN7R-1H50
184
50P
144
1
ヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-50D-2.54R
¥
7,030
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059244
PCN7R-1J34
128
34P
108
-
日本航空電子工業株式会社製/PS-34SEN-D4P1-1D
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059253
PCN7R-1J40
149
40P
110
-
日本航空電子工業株式会社製/PS-40SEN-D4P1-1D
¥
5,710
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059262
PCN7R-1J50
184
50P
144
-
日本航空電子工業株式会社製/PS-50SEN-D4P1-1D
¥
7,030
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059271
PCN7R-1T34
128
34P
108
1
オムロン株式会社製/XG4M-3430
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059287
PCN7R-1T40
149
40P
110
1
オムロン株式会社製/XG4M-4030
¥
5,710
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059296
PCN7R-1T50
184
50P
144
1
オムロン株式会社製/XG4M-5030
¥
7,030
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059305
PCN7R-4F40
149
40P
110
1
【フラットケーブル圧接タイプ】FCN-367J040-AU/F、【ハンダタイプ/ケース】FCN-361J040-AU/FCN-360C040-B
¥
6,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87059314
PCN7R-1H20
80
20P
62
1
ヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-20D-2.54R
¥
3,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください