曜日別特売

コネクタ端子台(PCIVシリーズ)

コネクタ端子台(PCIVシリーズ) - 東洋技研

スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。
単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。

結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059357PCIV-1H20-K2DINレール/直付け
9,050
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059366PCIV-1H20-L2DINレール
9,050
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする