曜日別特売

コネクタ端子台(PCE3シリーズ)

コネクタ端子台(PCE3シリーズ) - 東洋技研

業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。
電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。
DINレール取付け対応です。

取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数12P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059576PCE3-1H20【MILコネクタ】ヒロセ電機/HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)、【e-con】スリーエム/37212-62M3-003SC(3極×4列)
4,330
3,798
4,178(税込)
当日出荷
87059585PCE3-1H40M【MILコネクタ】ヒロセ電機/HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)、【e-con】スリーエム/37212-62M3-003SC(3極×4列)
6,240
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする