東洋技研
コネクタ端子台
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
結線方式
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059594
PCI-1D20
DINレール/直付け
ネジ/MIL
20P
M3×8
7.62
1
1
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059603
PCE3-1H40M-K
-
スクリューレス
-
-
-
-
-
¥
5,280
取扱い終了
返品不可
87059612
PCE4-1H40M-K
-
スクリューレス
-
-
-
-
-
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
87059621
PRS-1H40
-
スクリューレス
-
-
-
-
-
¥
7,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください