曜日別特売

C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ

C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ - 東洋技研

東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。
AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。

取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
結線方式
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059831AT-10B-----
69
58
64(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059856AT-15LB-----
80
64
70(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059847AT-10R-----
69
58
64(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059865AT-15LR-----
80
61
67(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059892AT-100AG--M8×14-70/90/130
403
取扱い終了
返品不可
代替品有
87059917AT-100N【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M8×14-70/90/130
512
取扱い終了
返品不可
代替品有
87059953AT-10N【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M3.5×6.7-15/20
75
取扱い終了
返品不可
代替品有
87059987AT-150AGPPE/PA(UL94V-0)-M8×14-90/130/160
426
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060005AT-150N【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M8×14-90/130/160
558
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060057AT-15LN【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M4×7.5-20/30
89
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060093AT-20AGPPE/PA(UL94V-0)-M4×7.5-20/30/40
83
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060111AT-20N【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M4×7.5-20/30/40
110
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060154AT-30AGPPE/PA(UL94V-0)-M5×10-30/40/50
113
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060172AT-30N【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M5×10-30/40/50
150
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060233AT-60AG--M6×12-50/70/90
242
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060251AT-60N【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、結線ビス、UP座金】黄銅(ニッケル)
【スプリングワッシャー】リン青銅(ニッケル)
【スプリング】ステンレス
-M6×12-50/70/90
311
取扱い終了
返品不可
代替品有
87059935AT-10AGPPE/PA(UL94V-0)-M3.5×6.7-15/20
59
取扱い終了
返品不可
87060023AT-15L-ネジM4×7.51615/20/30
60
取扱い終了
返品不可
87060032AT-15LAGPPE/PA(UL94V-0)-M4×7.5-20/30
69
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87059892AT-100AG87059901AT-100G画像準備中端子台 AT-Gシリーズ東洋技研1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87059917AT-100N87059926AT-100NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87059953AT-10N87059962AT-10NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
93
税込102
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87059987AT-150AG87059996AT-150GAT-150AG 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研 87059996端子台 AT-Gシリーズ東洋技研1個
499
欠品中
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060005AT-150N87060014AT-150NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060057AT-15LN87060066AT-15LNS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060093AT-20AG87060102AT-20GAT-20AG 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研 87060102端子台 AT-Gシリーズ東洋技研1個
84
税込92
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060111AT-20N87060127AT-20NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060154AT-30AG87060163AT-30G画像準備中端子台 AT-Gシリーズ東洋技研1個
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060172AT-30N87060181AT-30NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060233AT-60AG87060242AT-60GAT-60AG 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研 87060242端子台 AT-Gシリーズ東洋技研1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060251AT-60N87060267AT-60NS画像準備中端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研1個
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする