曜日別特売

CNT15-10用ショートバー

CNT15-10用ショートバー - 東洋技研
(2件のレビュー)
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87060276BB8.5-101本10P8383
262
239
263(税込)
当日出荷
87060285BB8.5-21個2P1515
104
取扱い終了
87060294BB8.5-41個4P3232
151
取扱い終了
87060303BB8.5-81個8P6666
212
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87060276
2024-02-26
用途: 自動車の車内配線

和泉電気の端子台BTH・BTBHシリーズに問題なく使用できました。

対象商品 : 87060303
2019-11-27
用途: 計測器の端子入力分配
テクノ・エー・ヴィ株式会社

絶縁部が2-3色有れば、接続部分の信号が判り易いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする