曜日別特売

CCリンクターミナル

CCリンクターミナル - 東洋技研
内容量1個
全39種類を絞り込む
結線方式
39種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
結線方式
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87060452C16XD-DT1N-C-スクリューレス---
48,05036,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
残り4点です
87060531C16X-AT1VDINレールスクリューレス5約0.005約145
28,63023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060574C16D-DT1NDINレールe-CON-約0.005約145
33,65025,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060583C16P-AT1NDINレールe-CON-約0.005約145
32,71025,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060592C16P-AT1VDINレールスクリューレス5約0.1/1点約145
28,63020,980
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060601C16P-CT1VDINレールスクリューレス/e-CON5約0.1/1点約210
32,49025,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87060644C16X-DT1NDINレールe-CON-約0.005約145
33,65026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
87060687C32P-AT1NDINレールe-CON-約0.1/1点約210
48,84037,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060696C32P-AT1VDINレールスクリューレス5約0.1/1点約210
40,10031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060705C32P-CT1VDINレールスクリューレス/e-CON5約0.1/1点約340
43,96033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060714C32X-CT1EDINレールe-CON-約0.005約205
51,73039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
87060732C32X-DT1NDINレールe-CON-約0.005約210
49,77038,980
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060391C16D-CT1VDINレールスクリューレス5約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)約210
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060565C16D-CT1EDINレールe-CON-約0.005約145
34,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
87060355C16X-AT1N-C-スクリューレス---
31,720
取扱い終了
返品不可
87060364C32X-AT1N-C-スクリューレス---
47,180
取扱い終了
返品不可
87060373C16D-AT1N-C-スクリューレス---
31,720
取扱い終了
返品不可
87060382C16D-AT1V-C-スクリューレス---
27,830
取扱い終了
返品不可
87060407C16X-AT1V-C-スクリューレス---
27,830
取扱い終了
返品不可
87060416C16X-CT1V-K-スクリューレス---
25,200
取扱い終了
返品不可
87060425C16X-DT1N-C-スクリューレス---
32,590
取扱い終了
返品不可
87060434C16XD-AT1N-C-スクリューレス---
47,180
取扱い終了
返品不可
87060443C16XD-AT1V-C-スクリューレス---
35,910
取扱い終了
返品不可
87060461C32D-AT1N-C-スクリューレス---
47,180
取扱い終了
返品不可
87060477C32D-AT1V-C-スクリューレス---
35,910
取扱い終了
返品不可
87060486C32D-DT1N-C-スクリューレス---
48,050
取扱い終了
返品不可
87060495C32X-AT1V-C-スクリューレス---
35,910
取扱い終了
返品不可
87060504C32X-CT1E-K-スクリューレス---
45,540
取扱い終了
返品不可
87060513C32X-CT1V-K-スクリューレス---
35,300
取扱い終了
返品不可
87060522C32X-DT1N-C-スクリューレス---
48,050
取扱い終了
返品不可
87060547C16XD-AT1VDINレールスクリューレス5約0.005約210
35,300
取扱い終了
返品不可
87060556C32X-AT1VDINレールスクリューレス5約0.005約210
35,300
取扱い終了
返品不可
87060617C16X-CT1EDINレールe-CON-約0.005約140
33,640
取扱い終了
返品不可
87060626C16X-CT1E-K-スクリューレス---
33,640
取扱い終了
返品不可
87060635C16X-CT1VDINレールスクリューレス/e-CON5約0.005約210
25,200
取扱い終了
返品不可
87060653C16XD-AT1NDINレールe-CON-約0.005約210
43,000
取扱い終了
返品不可
87060662C16XD-CT1VDINレールスクリューレス/e-CON5約0.005約340
40,000
取扱い終了
返品不可
87060671C16XD-DT1NDINレールe-CON-約0.005約210
43,810
取扱い終了
返品不可
87060723C32X-CT1VDINレールスクリューレス/e-CON5約0.005約340
35,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87060391C16D-CT1V50520585C16D-CT1VR画像準備中CCリンクターミナル東洋技研1台(210g)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87060565C16D-CT1E52308105-画像準備中CCリンクターミナル東洋技研1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする