3線圧接

3線圧接 - 東洋技研
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時 150/1点)
4.8A/1コモン
取付方式DINレール結線方式e-CON定格電流(JIS)(A)1.6質量(g)約210漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数32絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ3線圧接式コネクタヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87060845C32D-DT1N
49,770
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする