曜日別特売

16点式リレーターミナル

16点式リレーターミナル - 東洋技研

負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。
POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。

取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)7.62材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)復帰時間(ms)10以下端子数34P内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87060863PCRY-1H20-16A-FD-
22,550
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
87060872PCRY-1H20-16B-FD0.3
52,990
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060881PCRY-1H20-16C-FD0.5
36,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする