SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37810087SFC-010SA2-4B-4B3.15198.59.15--1.05-4419.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810096SFC-010SA2-4B-5B3.15198.59.15--1.05-4519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810105SFC-010SA2-4B-6B3.15198.59.15--1.05-4619.35
5,150
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
37810114SFC-010SA2-4B-6.35B3.15198.59.15--1.05-46.3519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810123SFC-010SA2-4B-7B3.15198.59.15--1.05-4719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810132SFC-010SA2-4B-8B3.15198.59.15--1.05-4819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810141SFC-010SA2-5B-5B3.15198.59.15--1.05-5519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810157SFC-010SA2-5B-6B3.15198.59.15--1.05-5619.35
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
37810166SFC-010SA2-5B-6.35B3.15198.59.15--1.05-56.3519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810175SFC-010SA2-5B-7B3.15198.59.15--1.05-5719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810184SFC-010SA2-5B-8B3.15198.59.15--1.05-5819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
37810193SFC-010SA2-6B-6B3.15198.59.15--1.05-6619.35
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
37810202SFC-010SA2-6B-6.35B3.15198.59.15--1.05-66.3519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810211SFC-010SA2-6B-7B3.15198.59.15--1.05-6719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810227SFC-010SA2-6B-8B3.15198.59.15--1.05-6819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810236SFC-010SA2-6.35B-6.35B3.15198.59.15--1.05-6.356.3519.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810245SFC-010SA2-6.35B-7B3.15198.59.15--1.05-6.35719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810254SFC-010SA2-6.35B-8B3.15198.59.15--1.05-6.35819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810263SFC-010SA2-7B-7B3.15198.59.15--1.05-7719.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810272SFC-010SA2-7B-8B3.15198.59.15--1.05-7819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810281SFC-010SA2-8B-8B3.15198.59.15--1.05-8819.35
5,150
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする