SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65内容量1個
全28種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37814341SFC-090SA2-25B-25B9944230--8.3-252568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814357SFC-090SA2-25B-28B9944230--8.3-252868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814366SFC-090SA2-25B-30B9944230--8.3-253068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814375SFC-090SA2-25B-32B9944230--8.3-253268.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814384SFC-090SA2-25B-35B9944230--8.3-253568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814393SFC-090SA2-25B-38B9944230--8.3-253868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814402SFC-090SA2-25B-40B9944230--8.3-254068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814411SFC-090SA2-28B-28B9944230--8.3-282868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814427SFC-090SA2-28B-30B9944230--8.3-283068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814436SFC-090SA2-28B-32B9944230--8.3-283268.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814445SFC-090SA2-28B-35B9944230--8.3-283568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814454SFC-090SA2-28B-38B9944230--8.3-283868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814463SFC-090SA2-28B-40B9944230--8.3-284068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814472SFC-090SA2-30B-30B9944230--8.3-303068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814481SFC-090SA2-30B-32B9944230--8.3-303268.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814497SFC-090SA2-30B-35B9944230--8.3-303568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814506SFC-090SA2-30B-38B9944230--8.3-303868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814515SFC-090SA2-30B-40B9944230--8.3-304068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814524SFC-090SA2-32B-32B9944230--8.3-323268.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814533SFC-090SA2-32B-35B9944230--8.3-323568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814542SFC-090SA2-32B-38B9944230--8.3-323868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814551SFC-090SA2-32B-40B9944230--8.3-324068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814567SFC-090SA2-35B-35B9944230--8.3-353568.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814576SFC-090SA2-35B-38B9944230--8.3-353868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814585SFC-090SA2-35B-40B9944230--8.3-354068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814594SFC-090SA2-38B-38B9944230--8.3-383868.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814603SFC-090SA2-38B-40B9944230--8.3-384068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814612SFC-090SA2-40B-40B9944230--8.3-404068.3
39,960
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする